ロール紙

ロール紙 サンワダイレクト ロール紙 サンワダイレクト

シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。

厚さ(μm)440 坪量(g/m2)104 幅(mm)914 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材不織布 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル 内容量1ロール
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39151989 300-PR021
オープン
55,980
61,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする