ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。
半光沢タイプなので、校正紙やプルーフ用紙にも最適です。
写真の仕上がりが美しい、半光沢の写真用紙です。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。

厚さ(μm)199坪量(g/m2)210長さ(m)30.5用紙印画紙紙厚(mm)0.199紙管径(inch)2素材半光沢内容量1ロール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151998300-PR022610
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152007300-PR023914
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152016300-PR0241067
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152025300-PR0251118
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする