ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。

用途のぼり旗作成専用厚さ(μm)130坪量(g/m2)60長さ(m)20紙厚(mm)0.13紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(ポンジクロス)適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル内容量1ロール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39152034300-PR026432
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152043300-PR027610
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする