ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。
日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。
紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。
屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。

用途フラッグ・タペストリー作成専用厚さ(μm)150坪量(g/m2)113長さ(m)20紙厚(mm)0.15紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)内容量1ロール
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39152059300-PR033610
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152068300-PR034914
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152077300-PR0351067
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする