曜日別特売

ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

図面や線画、テスト印刷に最適な高品質・厚手タイプの普通紙ロールです。
各社の大判プリンターに幅広く対応した使い勝手の良い用紙です。
染料タイプ、顔料タイプのどちらのプリンターにも対応しています。
イラストやグラフ、写真や文字もにじみが少なく鮮明に表現できる高品質の普通紙です。
細かな線画も、フルカラーのグラフィックもきれいに印字できます。テスト・チェック出力からPOP、プレゼン資料にもおすすめです。
白色度の高い美しい仕上がりです。
白色度の高い美しい仕上がりです。

厚さ(μm)100白色度(%)95坪量(g/m2)81.4長さ(m)50用紙普通紙紙管径(inch)2内容量1セット(2ロール)
注意
※カラー出力の場合、にじみやなみうちが発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39152086300-PR036841
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
39152095300-PR037594
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152104300-PR038420
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする