曜日別特売

マルチラベル

マルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクト

ラベルははがしやすい加工により、作業効率を大幅に改善します。
高白色タイプなので小さいな文字や画像をより鮮明に際立たせます。
インクジェット、レーザー、コピー機などプリンタを選ばないマルチタイプなので、オフィスでもご家庭でも使用できます。
環境にやさしい簡易パッケージ仕様です。

ホワイトタイプ強粘着印刷片面シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機ラベル形状四角
全10種類を絞り込む
面付
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
厚さ(mm)
白色度(%)
面付
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39152183300-RB07-51セット(500枚)210×297-90ノーカット500片
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152217300-RB12-51セット(500枚)86.4×42.3-9012面6000片
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152235300-RB16-51セット(500枚)70×42.3-9021面10500片
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152253300-RB18-51セット(500枚)70×33.9-9024面2400片
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152174300-RB071セット(100枚)210×297-90ノーカット100片
オープン
取扱い終了
返品不可
39152199300-RB101セット(500枚)86.4×50.80.149210面1000片
オープン
取扱い終了
返品不可
39152208300-RB121セット(100枚)86.4×42.3-9012面1200片
オープン
取扱い終了
返品不可
39152226300-RB161セット(100枚)70×42.3-9021面2100片
オープン
取扱い終了
返品不可
39152244300-RB181セット(100枚)70×33.9-9024面2400片
オープン
取扱い終了
返品不可
39152269300-RB441セット(100枚)48.3×25.40.149244面4400片
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする