Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
産業用ディスプレイ FP5000シリーズ
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
定格電圧(V)
DC12~24
インターフェース
【ビデオ】DVID
表示デバイス
TFTカラーLCD
表示ドット数
1,024×768ドット(XGA)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)
モニターサイズ
12型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39582069
PFXFP5600TPD
¥
357,150
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください