産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

産業用ディスプレイ FP5000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。

仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582078PFXFP5700TPD
377,280
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする