曜日別特売

EZ LANアダプター

EZ LANアダプター - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

Ethernetポートを簡単に増設できるアダプター

仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV質量(g)100以下消費電力(W)0.63以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)0.5(コネクター部分含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×27×40使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)耐静電気放電IEC/EN61000-4-2レベル3接触放電法:6kV気中放電法:8kV耐圧(hPa)800~1114耐衝撃JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、147m/s2X,Y,Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.4.09.100以上周辺装置I/F【イーサネット】モジュラージャック(RJ-45)・IEEE802.3i/IEEE802.3u・10BASE-T/100BASE-TX、【USB】TypeA(プラグ)・USB2.0High-Speed(480Mbps)使用高度(m)海抜2000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39583663PFXZCGEUUE1
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする