積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)

積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)
保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。
保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。

取付方式on base耐電圧0.8 kV外径(Φmm)60ブザー音連続音断続音切替ありケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39587888XVC6B45S RYGB赤・黄・緑・青4段
31,100
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39587924XVC6B55S RYGBW赤・黄・緑・青・白5段
37,740
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする