曜日別特売

緊急用油液処理キット 屋外

緊急用油液処理キット 屋外 - カクイ

作業場の労働安全用品として使用可。
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。
災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください
4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。

用途
災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など
中身の補充も賜ります。
対応形状ロッカーケース質量(kg)約16.8吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(1個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609405OG-2002
75,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする