ヤマダコーポレーション
電動式グリースガン(充電式)EG400B2
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品
EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース
トラスコ品番
152-0757
全長(mm)
379
容量(mL)
400
質量(g)
4
動作方式
充電式
接続ねじ
ノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)
60.5
バッテリー
E1040B
充電器形名
E-400B2用充電器
充電時間(分)
60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)
96
ホース長さ(mm)
1000(ロックカプラー付き)
最大圧力(MPa)
40
アズワン品番
64-9537-94
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835103
EG400B2
¥
99,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください