タイルメント
ファインJキクザ
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
長さ(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835313
59211020
158-8485
No.2
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39835329
59211030
859-1898
No.3
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
車上渡し
39835338
59211040
158-8488
No.4
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39835347
59211050
158-8487
No.5
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39835356
59211060
158-8484
No.6
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39835365
59211070
158-8490
No.7
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39835304
59211010
158-8489
No.1
¥
670
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。