曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 - 谷沢製作所

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290ブルー最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※正面39610665ST574AD-SK1860
45,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※正面39610674ST574A-SK1390
34,320
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする