谷沢製作所
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」
女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
質量(g)
1340
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610683
ST575A-OTⅡ(標準サイズ)
ブラック
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
39610699
ST575A-OTⅡ(Sサイズ)
ブラック
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
39610708
ST575A-OTⅡ(標準サイズ)
ブルー
¥
35,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39610717
ST575A-OTⅡ(Sサイズ)
ブルー
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください