ベッセル
リストストラップ用コード
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。
個包装は帯電防止バッグ入り。
用途
作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
付属品
ワニ口クリップ
質量(g)
24(ワニ口クリップ含む
コード長さ(m)
最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番
64-8503-08
抵抗値(Ω)
内蔵:1M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39612519
EPS-05C
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください