静電気除去ハイパワーバー

静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル静電気除去ハイパワーバー - ベッセル

超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適
針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用
高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル
高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応
オプションで、エアーアシストバーも用意。

用途
帯電量の多い/対象物が動くワーク向け
製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効長(mm)
取付長(mm)
電極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612528HPB-300静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:160放電針:240260放電:17
48,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39612537HPB-1500静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:810放電針:14401460放電:97
108,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39612546HPB-1200静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:650放電針:11401160放電:77
99,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39612555HPB-1005静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:540放電針:945965放電:64
87,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39612564HPB-810静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:440放電針:750770放電:51
74,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39612573HPB-600静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:320放電針:540560放電:37
67,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39612589HPB-1800静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:970放電針:17401760放電:117
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする