曜日別特売

静電気除去ハイパワーガン

静電気除去ハイパワーガン - ベッセル

ノズルの放電針にはチタンを採用。
外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。
エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。

用途
帯電量の多いワーク向け。
塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式交流コロナ放電式適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7内容量1個
注意
※高電圧ユニット(GP-1)及びアダプター(AD-24GP)は付属しておりません。ガンのみの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612598HPG-1
60,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする