曜日別特売

コーナーアングルアタッチメント

コーナーアングルアタッチメント - ベッセルコーナーアングルアタッチメント - ベッセルコーナーアングルアタッチメント - ベッセル

コーナーや狭いエリアでのネジ締め、側面からのネジ締めに便利。
ヘッド高さ40mm、センター寸法10mm、ヘッド位置360°回転式/12方向。

付属品アダプタービット、Cリング、L型レンチ対辺1.5mm差込角(mm)H6.35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612616VCA-MVE-4000, 4500, 4000AC, 4500AC用
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39612607VCA-LVE-5000, 6000, 5000SOP, 6000SOP用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする