YKミニコロナシート

YKミニコロナシート - 好川産業YKミニコロナシート - 好川産業
(1件のレビュー)

おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。
シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。
テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。
狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。

用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616247-1本(1800mm)1800×5025
850
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39616265-1本(2600mm)2600×3328
850
699
769(税込)
翌々日出荷
39616274-1本(3000mm)3000×3328
980
799
879(税込)
翌々日出荷
39616256-1本(2000mm)2000×5028
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39616247
2021-06-24
用途: エアコンクリーニング時に使用しています。
卸売・小売業

エアコンクリーニングには必須のアイテムですが、手頃な値段で購入出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする