好川産業
ボンド瓶 手付き
(1件のレビュー)
ボンド用詰め替え容器。
用途
木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
容量(L)
1
色
乳白
材質
(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ110×145
口径(Φmm)
(本)外寸:97.4、内寸:86
キャップ
赤12角
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616308
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください