湯沸しBOX

湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)湯沸しBOX - 角利(角利産業)

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。
紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。

容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396164481セット湯沸しボックス、アルミ袋、底板、飲料水用ポリ袋、発熱剤×3
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
396164572セット湯沸しボックス×2、アルミ袋×2、底板×2、飲料水用ポリ袋×2、発熱剤×6
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
396164665セット湯沸しボックス×5、アルミ袋×5、底板×5、飲料水用ポリ袋×5、発熱剤×15
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
3961647510セット湯沸しボックス×10、アルミ袋×10、底板×10、飲料水用ポリ袋×10、発熱剤×30
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする