曜日別特売

ガーデントレイ(プランター植え替えシート)

ガーデントレイ(プランター植え替えシート) - Gardening Pro(ガーデニングプロ)ガーデントレイ(プランター植え替えシート) - Gardening Pro(ガーデニングプロ)ガーデントレイ(プランター植え替えシート) - Gardening Pro(ガーデニングプロ)
(12件のレビュー)

ベランダや屋内での植え替え作業に。トレイ式で床や周囲の汚れを防止。撥水コーティング加工で水洗いができる。折りたたんでコンパクトに収納できる。

材質ポリエチレン樹脂(撥水コーティング加工)寸法(mm)使用時/約600×600、シート/約800×800質量(g)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616509-
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 植え替え時
北川

思っていたより薄地でした。
土を入れて持ち上げるには すこし 頼りないと思いますが 下に敷いて使うには 周りが汚れずに便利です。

対象商品 : 39616509
2023-10-31
用途: 鉢の植え替え時

土を薄く広げてゴミを取ったり、様々な材料を均質に混ぜたりなど、土をこねくり回すのに便利に使っています。
大きさのイメージとしては、ほぐれた土7~8リットル(鉢に詰めた時5リットル前後)と7号鉢と植物と道具が置けるくらいの大きさです。
撥水がよく効いているので水を流しかけるだけで大体の汚れが落ちてくれるし、乾きも速いのが楽でいいです(粉は多少残る)。
土入れが強く当たったところは白く痕になっているので、恐らく十数回前後の使用で穴が開き出すと思います。

対象商品 : 39616509
2023-04-19
用途: 鉢植え替え時
飲食業

鉢植え替え時に使おうと思って購入しました!キムチ作りには向いて無いですね!有難うございました。

対象商品 : 39616509
2022-11-01
用途: 総合病院の花壇に花を植え付ける時に、土の混合に私用します
株式会社エザーグローブその他業種

今まではバケツで土の混合をしていましたが、全体を均一に混ぜる事が出来ませんでしたが、今回購入しましたガーデントレイのおかげで、楽に土の混合が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39616509
2021-11-10
用途: プランターの土の交換作業時。
建設業・工事業

大雑把な性分の私。これまでは、ブルーシートなどを使っていたため、庭の砕石にバラバラと培養土がこぼれてしまったりして、イラッとしながら作業していましたが、やはり道具は大事。四隅がキチッと立ち上がっているので、だらしなく土がこぼれることもなく、快適に作業がはかどりました。買って良かったと思い、大満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39616509
2021-08-18
用途: ベランダでの植え替え作業用
卸売・小売業

ベランダでの植え替え作業に使いました。
作業後のお掃除が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39616509
2021-05-20
用途: 鉢の土替えに

昔に買ったものより薄いので耐久性は疑問ですが、使いやすいです。

2021-02-06
用途: ガーデニング
その他業種

手軽さが一番で、簡単に広げられて、片付けても場所を取らないのが良い!!
ここがポイント★で、こぼれた土を植木鉢に入れ込むのにすっと出来るのが良い!!
箱タイプも良いとは思いますが、収納に悩んでる方はこちらのをオススメします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする