曜日別特売
モノタロウ

帯電加工帽 ツバ付

帯電加工帽 ツバ付 - モノタロウ帯電加工帽 ツバ付 - モノタロウ帯電加工帽 ツバ付 - モノタロウ帯電加工帽 ツバ付 - モノタロウ
(3件のレビュー)

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
1枚ごとに個包装していますので衛生的です。

用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のためサイズフリー材質不織布タイプツバ付き通気型内容量1箱(50枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用環境によっては100%毛髪の落下を防止できるわけではありません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39617053-
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39617053
2023-06-02
用途: 食品工場で使用

価格相応といった感じです。
薄くて破れやすく、サイズも少し小さいです。
リピはないです。

対象商品 : 39617053
2022-05-27
用途: 厨房内調理作業
八百久商店卸売・小売業

調理時の必需品ではあるけども、使い捨てだし出来るだけコストは抑えたいと考えていたときにコチラを購入。以後、もう何度もリピートしています。ツバ付きでちょっとオシャレ感もあって、オバチャンはそのまま売り場に出て行くので、いまではお客さんのあいだですっかり人気者です。

対象商品 : 39617053
2020-08-24
用途: 作業時
有限会社菊地煎餅店

着装時、側面が簡単に、破れてしまう。他のメーカー商品より安いが、コスト的に高くついてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする