明和[農業・園芸資材]
カラーポリポット
(2件のレビュー)
植物の育苗に。
容量(mL)
350
穴径(Φmm)
19
直径(Φcm)
9
穴数
1
内容量
1セット(10個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ピンク
白
緑
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617227
-
白
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
39617236
-
緑
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
39617245
-
黄
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
39617254
-
赤
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
39617263
-
青
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
39617279
-
ピンク
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください