曜日別特売

ウッドパラソル 2.7m

ウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショーウッドパラソル 2.7m - タカショー
(2件のレビュー)

ダイニングテーブルセットもすっぽりと覆う直径2.7mのワイドサイズ。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。直径(Φcm)270材質本体:天然木、生地:ポリエステル質量(kg)約7構造組立式寸法(cm)親骨:約137寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 252遮光率(%)約99支柱径(Φmm)直径:38直径×高さ(cm)約270×252紫外線カット約99%内容量1本
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
※お届けできない地域がある場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39617324PAS-27Gグリーン
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617333PAS-27Bベージュ
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617349PAS-27BLNブルー
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617358PAS-27Eエンジ
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39617349
2021-06-13
用途: 野外活動等の作業の休憩所として
エアーひらさわ

パラソルの8本の骨組みの1本が傘側とセンター側2箇所に、ひび割れ等が入ってちいーと危ない感じなもんで、どんなもんかね、?

1が参考にしています
対象商品 : 39617333
2020-05-19
用途: デッキでくつろぐ時
医療法人 社団山田歯科医療・福祉・介護関連業

柄の木が曲がっていて、まっすぐ立たない。返品も面倒なのでこのまま使用することにしたが、次回は別の製品にする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする