タカショー
ウッドパラソル2.7mクランク付
(1件のレビュー)
直径(Φcm)
270
材質
本体:天然木、生地:ポリエステル
質量(kg)
約8
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約137
機能
クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約270 × 270 × 257
遮光率(%)
約99
支柱径(Φmm)
直径:38
直径×高さ(cm)
約270×257
紫外線カット
約99%
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617376
PAS-27GCR
グリーン
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617367
PAS-27BCR
ベージュ
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。