タカショー
アルミパラソル チルト 2.5m
支柱:約直径3.8cm・親骨:約126cm・UVカット率・遮光率:約99%
クランク&チルト機能付き
用途
紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質
本体:アルミニウム、生地:ポリエステル
質量(kg)
約4.5
直径(Φcm)
250
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×250×230
支柱径(Φmm)
直径:38
直径×高さ(cm)
約250×230
紫外線カット
約99%
内容量
1本
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617385
SHR-A25GCT2
グリーン
¥
19,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617394
SHR-A25BCT2
ベージュ
¥
19,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。