タカショー
ハンギングパラソル2.5m
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途
パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品
ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約126
機能
クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×300×260
内容量
1本
注意
※付属のウェイトで設置する際はバラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617455
SHR-H04M
クールモカ
¥
68,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617437
SHR-H03G
グリーン
¥
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39617446
SHR-H03B
ベージュ
¥
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617464
SHR-H04B
クールベージュ
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。