タカショー
コンクリートベース
材質
コンクリート・スチール・ポリエチレン
質量(kg)
約11
サイズ
S
構造
組立式
直径×高さ(cm)
約36.5×29.4
内径(Φcm)
アダプター:小/約直径3.2・中/約直径3.65・大/約直径4.1
内容量
1台
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617543
PSB-C11G
グリーン
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39617559
PSB-C11B
ブラック
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。