曜日別特売

パラソルベースL ブラック

パラソルベースL ブラック - タカショー

シンプルなデザインでのパラソルベース。ガーデンファニチャーの材質や色、デザインに左右されない使い勝手のよさが魅力です。

用途パラソルを立てる固定ベースです。ブラック材質コンクリート・スチール・ポリエチレン質量(kg)約25.7サイズL直径(Φcm)50構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50 × 50 × 37.5直径×高さ(cm)約50×37内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.5まで・中/約直径4まで・大/約直径5まで内容量1台
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39617568PAB-C25B
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする