トンボレックス(TONBOREX)
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31
(1件のレビュー)
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能
耐摩耗性
袖口仕様
マジックタイプ
材質
山羊革
アテ有無
アテ付き
厚さ(mm)
0.55~0.65
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617945
G-REX31
ホワイト
M
18.0~19.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39617909
G-REX31
オレンジ
M
18.0~19.0
オープン
取扱い終了
代替品有
39617893
G-REX31
オレンジ
S
17.0~18.0
オープン
取扱い終了
返品不可
39617918
G-REX31
オレンジ
L
19.0~20.0
オープン
取扱い終了
39617927
G-REX31
オレンジ
LL
20.0~21.0
オープン
取扱い終了
39617936
G-REX31
ホワイト
S
17.0~18.0
オープン
取扱い終了
39617954
G-REX31
ホワイト
L
19.0~20.0
オープン
取扱い終了
39617963
G-REX31
ホワイト
LL
20.0~21.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください