ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ

ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)

パワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ
リワーク作業がより安全・確実に
2 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション
種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応
標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。
こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。

ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度設定範囲(℃)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44471849FR701-821台-260
143,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39619853FR701-811セット【ステーション部(はんだこて)】50~480、【ステーション部(吸取器)】330~450【本体】260、【はんだ付け用こて部】65(26V)、【吸取器用こて部】140(24V)
130,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする