曜日別特売
モノタロウ

全ねじレンチ

全ねじレンチ - モノタロウ全ねじレンチ - モノタロウ全ねじレンチ - モノタロウ全ねじレンチ - モノタロウ
(6件のレビュー)

全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。

用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236894-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

全ねじレンチ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236894
2025-03-16
用途: 空調設備
建設業・工事業

有ると便利。首折れが軽くて良いのだが、個人的にはもう少しカッチリした方が好みでした。

対象商品 : 40236894
2023-12-21
用途: 作業
建設業・工事業

過度のトルクを掛ける箇所でもあるまいし、他の高額品を購入するほど利用頻度も高くないので十分使えます。丁寧な工作でメッキもほかの工具にも引けを取らない。

対象商品 : 40236894
2021-11-23
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ペンインパクトに付けて回すタイプを所持していましたが手回しタイプもたまに必要でたまたま安価なのを見つけて即購入。海外製でパッケージも外国語です。
大手商品と比べたらなんとなくちょっと頼りないような感じはしますが、並べて比べてはないのでわかりません。とりあえず使えています。メインは電動の方なので、安かったのでたまに使うにはちょうどいいかな。ばりばりメインで使う場合は大手の物にした方が結局は良いかもです。

対象商品 : 40236894
2022-01-20
用途: 照明器具取付作業

全ネジをネジ部に傷を付けることなく使用でき満足できるし、取っ手の向きが変わるので作業性がよい

1が参考にしています
対象商品 : 40236894
2021-11-02
用途: 電気工事の吊り物作業
電気・ガス・熱供給・水道業

安いこの値段ならお値打ち品、同等品と遜色無しかと。コスパ最高です。

対象商品 : 40236894
2020-11-06
用途: 3/8の寸切りBTの締付け
Ken住宅設備工業所建設業・工事業

有名ブランドのものを使っていたのですが紛失してしまい再度購入するのに検討していたところ、モノタロウブランドだと半値以下のものを見つけたので(半値なら少しくらいつかいづらくてもいいかなと思い。)購入しました。
使ってみると以前使っていたもの変わらずいい感じで使えてます。
買って良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする