曜日別特売

YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね - 山本光学YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね - 山本光学YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね - 山本光学
(2件のレビュー)

働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。

形状二眼型材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)質量(g)25適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156材質(フレーム)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
※片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620553YS-210 JIS PET-AF LPINKピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39620569YS-210 JIS PET-AF CLAクリア
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39620578YS-210 JIS PET-AF CBLKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39620569
2022-12-17
用途: バイク乗車時
ウッドワークス大孝製造業

最初は良かったけど 曇らへんねんけど
なんかにじんでくる感じがねえ
残念です

対象商品 : 39620553
2020-07-13
用途: 一般外出時

他のメーカーを使っていたのですが、耳が圧迫されて痛かったので買い替えで購入した!全く痛くないし、レンズがほとんど曇らないので買い替えて良かった!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする