ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液)

ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) - 山本光学ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) - 山本光学
(7件のレビュー)

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)

用途
マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本(18mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620596ハイパーデミスト2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39620596
2023-05-26
用途: ゴーグル型保護メガネに使用
株式会社ブーブーガレージFujita

曇るまでの時間が長くなったような・・・。
「プラシーボ効果かも」と思ってしまう。
本製品を塗って、ドライヤーでゴーグルを温めて、、、。
(時間を計ってないので、正確な評価ではありません)

2が参考にしています
対象商品 : 39620596
2023-03-20
用途: 防護ゴーグルの曇り止め

寒い時期に防塵マスクと防護ゴーグルを装備すると、瞬く間にゴーグルが曇ってしまうのをどうにかしたいと購入。 曇り始めるのが少し遅くなった程度かな。 でも曇り取りする回数が減るので、役にはたってるくらいです。

対象商品 : 39620596
2022-09-05
用途: 高性能ですが価格も高性能
個人のお客様

確かに良い商品で曇りには強いのでは無いかと思います。
ですが価格帯が高いので星4つにしました。

対象商品 : 39620596
2021-04-02
用途: 顔用保護マスクに使用
建設業・工事業

保護メガネや保護マスクは汗をかくと、メガネ、マスク共にくもるので使用しています。欲を言えばもう少し内容量を増やして欲しい。

対象商品 : 39620596
2020-04-30
用途: マスク使用時に
その他業種

曇り止めがドラッグストアでは見かけることができないので
少々高いですが購入しました。
予想していたより小さくてびっくりしましたが。。蓋の部分から下まで 
10センチくらいの高さの容器でした。 
性能はよいと思います。スプレーしたあとにティッシュで伸ばして 乾かしてから拭き取るみたいなことをかいてありますが ティッシュだと すいとり もったいないから 指で伸ばしてます。皮膚の弱いひとにはおすすめできません(笑)
すぐ洗えば大丈夫。 何回使えるかカウント中

対象商品 : 39620596
2020-04-30
用途: 診療所の受付及び看護業務
医療法人大植医院医療・福祉・介護関連業

ゴーグルの曇り止めに使用しています。サージカルマスクを併用しても、曇りにくくなりました。

対象商品 : 39620596
2021-02-03
用途: 倉庫作業
卸売・小売業

マスク着用でメガネがくもるため使用してみました。他のよりコチラの製品が長持ち、くもり難い気がします。
もう少し試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする