曜日別特売

重荷重用エラストマー製車輪のみ

重荷重用エラストマー製車輪のみ - イノアック重荷重用エラストマー製車輪のみ - イノアック

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。

用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。荷重種別重荷重車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー車輪幅R(mm)50ボス幅B(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体最大荷重(kg)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635174HE-150W
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする