重荷重用エラストマー製キャスター

重荷重用エラストマー製キャスター - イノアック重荷重用エラストマー製キャスター - イノアック

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。

用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635183HE-150WK150
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする