イノアック
重荷重用エラストマー製キャスター
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途
重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。
材質(車輪)
エラストマー
仕様
プレート式
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
車輪取付総高H'(mm)
198
材質(金具)
鋼板
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
エラストマー一体
取付穴径(mm)
11
最大荷重(kg)
450
偏心(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635199
HE-150WJ
150
自在式
【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】90/90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39635208
HE-150WJS
150
自在式(ストッパー付)
【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】90/90、【ペダルロッドL】200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください