プレス製ウレタンキャスター

プレス製ウレタンキャスター - イノアック

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。

用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)300偏心(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635226P-150WJSL150
オープン
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする