イノアック
プレス製ゴムキャスター
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
形状
固定式(安全カバー付き)
材質(カバー)
鋼板
材質(金具)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M20×1.5
材質(ホイール)
鋼板
取付穴径(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635235
GR-150WKC
150
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
39635269
GR-200WKC
200
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください