曜日別特売

プレス製ゴムキャスター

プレス製ゴムキャスター - イノアックプレス製ゴムキャスター - イノアック

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
寸法(mm)
車輪取付総高H'(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635244GR-150WJC150自在式(安全カバー付き)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】80~90/80~90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30198200
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
39635253GR-150WJSC150自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】80~90/80~90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30198250
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39635278GR-200WJC200自在式(安全カバー付き)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】105~112/105~112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35250300
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39635287GR-200WJSC200自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】105~112/105~112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35250400
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする