プレス製ウレタンキャスター

プレス製ウレタンキャスター - イノアック

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635296P-150WKC150
オープン
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
39635323P-200WKC200
オープン
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする