イノアック
プレス製ウレタンキャスター
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式
ストッパー
なし
材質(カバー)
鋼板
材質(金具)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M20×1.5
材質(ホイール)
鋼板
取付穴径(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
寸法(mm)
車輪取付総高H'(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635305
P-150WJC
150
ログラン 自在式(安全カバー付き)
【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】80~90/80~90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30
198
300
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39635314
P-150WJSC
150
ログラン 自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)
【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】80~90/80~90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30
198
300
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39635339
P-200WJC
200
キャスター ログラン 自在式(安全カバー付き)
【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】105~112/105~112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35
250
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39635348
P-200WJSC
200
ログラン 自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)
【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】105~112/105~112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35
250
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください