イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) - TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) - TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) - TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621479EGW-P963-W3200120スチールゴムホワイト
59,740
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621488EGW-P963-YG3200120スチールゴムヤンググリーン
59,740
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621497EGW-P973-W3200120スチールゴムホワイト
65,200
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621506EGW-P973-YG3200120スチールゴムヤンググリーン
65,200
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする