曜日別特売

オリジナルピグ ソックス

オリジナルピグ ソックス - ピグオリジナルピグ ソックス - ピグ

ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。

用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80内容量1セット(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621576404
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする