TRUSCO
カラースノコ
水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。
汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。
組立式です。
耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
用途
工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など
色
ブルー
材質
硬質塩化ビニール(PVC)
付属品
ジョイントスペーサー
質量(kg)
9.4
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1800×48
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39621585
TMS-1800
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません