TRUSCO
バーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
材質(キャスター)
スチール
材質(天板)
リノリューム張り合板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39621664
BDW-P962T-W
2
200
120
スチール
ゴム
ホワイト
¥
78,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621673
BDW-P962T-YG
2
200
120
スチール
ゴム
ヤンググリーン
¥
78,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621689
BDW-P972T-W
2
200
120
スチール
ゴム
ホワイト
¥
87,380
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621698
BDW-P972T-YG
2
200
120
スチール
ゴム
ヤンググリーン
¥
87,380
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。