フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ) - TRUSCO

柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。

材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750段数ツーリング:1均等荷重(kg)150均等積載量(kg/段)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621743PEW-TL972D-Wホワイト21.8HSK100_BT50_NT50兼用_18個
61,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621759PEW-TL972D-YGヤンググリーン21.8HSK100_BT50_NT50兼用_18個
61,340
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621768PEW-TL972E-Wホワイト21.6HSK63_BT40_NT40兼用_24個
61,310
51,980
57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月10日
39621777PEW-TL972E-YGヤンググリーン21.6HSK63_BT40_NT40兼用_24個
61,310
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621786PEW-TL972F-Wホワイト21HSK40専用_30個
59,490
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621795PEW-TL972F-YGヤンググリーン21HSK40専用_30個
59,490
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする