TRUSCO
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
段数
ツーリング:1
均等荷重(kg)
150
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39621804
PEW-TL962DV-W
ホワイト
28.2
HSK100_BT50_NT50兼用_13個
¥
79,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621813
PEW-TL962DV-YG
ヤンググリーン
28.2
HSK100_BT50_NT50兼用_13個
¥
79,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621829
PEW-TL962EV-W
ホワイト
28.1
HSK63_BT40_NT40兼用_18個
¥
79,880
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621838
PEW-TL962EV-YG
ヤンググリーン
28.1
HSK63_BT40_NT40兼用_18個
¥
79,880
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621847
PEW-TL962FV-W
ホワイト
27.7
HSK40専用_23個
¥
79,090
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621856
PEW-TL962FV-YG
ヤンググリーン
27.7
HSK40専用_23個
¥
79,090
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621865
PEW-TL972DV-W
ホワイト
37.8
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
¥
93,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621874
PEW-TL972DV-YG
ヤンググリーン
37.8
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
¥
93,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621883
PEW-TL972EV-W
ホワイト
37.5
HSK63_BT40_NT40兼用_24個
¥
93,570
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621899
PEW-TL972EV-YG
ヤンググリーン
37.5
HSK63_BT40_NT40兼用_24個
¥
93,570
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621908
PEW-TL972FV-W
ホワイト
37
HSK40専用_30個
¥
91,750
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621917
PEW-TL972FV-YG
ヤンググリーン
37
HSK40専用_30個
¥
91,750
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。